Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt W-0273, teras 100, pinnakatteta
W-0273 teras 100
LUKUSTUSPOLT M6X12 KLASS 100
Toote nr 0273906012
EAN 4038898634683
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 14,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Otsik (s1) | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | WN 273 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 100 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Ribid |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pealekandmise ala | Tarbesõidukite ehitus |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |