Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt AE DIN 6921, rihveldatud, pinnakatteta A2 roostevaba teras

DIN 6921 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
DIN6921 KRAEGA POLT M6X16 A2/70

Toote nr 417206 16

EAN 7321130187717

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt AE DIN 6921, rihveldatud, pinnakatteta A2 roostevaba teras

Toote nr 417206 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk
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
M6

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dc)

14,2 mm

Pea kõrgus (k1)

6,6 mm

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS10

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osaline keere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)