Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Teras 100 tsinkhelves, hõbedane
KRAEGA POLT M6X20 (ZFSHL) 100 VM10

Toote nr 026336 20

EAN 4046778745084

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt 100 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)

Toote nr 026336 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standardne meeterkeere



Tugevusklass 100 (umbes tugevusklass 10.9)



Pind:


ZFSHL: Tsinkhelves kattekiht koos määrdeainetega, mis muudab hõõrdetegurit (hõõrdetegur: 0,09-0,14)



Kroom(VI)-vaba:


Vastab ELi kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi nõuetele



Korrosioonikindlus:


M4, M5 u. 240 h / ≥ M6 u. 480 h / ≥ M10 u. 720 h, põhimetalli korrosioon kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS



Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korrosioonikatsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Vältimatu käitlemise ja kokkupanemise protsessid võivad neid väärtusi vähendada. Soolaudu testist saadud korrosioonikindluse väärtusi ei ole enamasti võimalik kohaldada tegelikele montaaži- ja töötingimustele. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.



Lukustusribide tööpõhimõte:


Pingutamise ajal „rullivad“ lukustusribid vastumaterjali poldi kokkupuutepinna piirkonnas. See põhjustab pinda kõvendavat plastset deformatsiooni. Pärast pingutamisprotsessi lõppu olulist vajumist ei tuvastata. Lukustusribid hoiavad ühendust ja vähendavad seega eelpingutusjõu kadu.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mõeldud nõudlikele ühendustele, mis on suure ja dünaamilise koormuse all.



Rihveldatud kraega poldid ja mutrid on mitmekülgsed ja sobivad paljudes rakendustes, sealhulgas laevaehituses, kraanades, masinaehituses, veoautode ja roomiksõidukite konstruktsioonides ning autotööstuses.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Pikkus (l1)

20 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

14,2 mm

Pea kõrgus (k1)

5,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Otsik (s1)

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

Teras

Omadusklass

100

Pind

ZFSHL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

480 h

Lukustusseadme tööpõhimõte

Ribid

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

Keermestatud peani

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

Tarbesõidukite ehitus

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave