Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpea kruvi täiskeermega ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

ISO 4762/DIN 912 teras 8.8 tsingitud, peenkeere
DIN912 5X40 TÄISK.SISEKK.POLT 8.8

Toote nr 008475 40

EAN 4055375517970

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpea kruvi täiskeermega ISO 4762/DIN 912, 8.8 tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 008475 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4762 asendab DIN 912 | Mõningane sarnasus | Nominaalvahemik muutunud | Peenkeere viidi üle ISO 12474-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,5 mm

Pea kõrgus (k1)

5 mm

Standardid

ISO 4762

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Sisemine ketas

HS4

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

40 mm

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave