Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, madala profiiliga, lukustusrõngaga (mittemetallist lukustusrõngas) ISO 10511, teras, tugevusklass 5, tsink-nikkel, must (ZNBHL)

ISO 10511 teras 05, tsink-nikkel, must
ISO10511 M6 NYLOCK MUTTER (ZNBHL)5

Toote nr 516201156

EAN 4046777209754

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, madala profiiliga, lukustusrõngaga (mittemetallist lukustusrõngas) ISO 10511, teras, tugevusklass 5, tsink-nikkel, must (ZNBHL)

Toote nr 516201156

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Korrosioonikindlus:



  • Läbimõõt ≥ M2 – 360h*

  • Läbimõõt ≥ M4 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt


Ülevaade eelistest:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 h põhimetalli korrosiooni vastu DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt

  • Kroom(VI)vaba

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

ISO 10511 asendab DIN 985 | Teatav piiratud sarnasus | Keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed nom. läbim. > M36 eemaldati | Peenkeere eemald. | Mutri kõrgus muudet. | M10, M12, M14 keermete võtme mõõt muudet. 16, 18 ja 21 mm peale | Tugevuskl. muudeti 04 ja 05 peale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M6

Kõrgus (m1)

6 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Standardid

ISO 10511

Materjal

Teras

Omadusklass

5

Pind

ZNBHL

Korrosioonikaitse periood

480 h

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

Madal

Lukustusseadme tööpõhimõte

Kinnitusosa polüamiidrõngas

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave