Kuuskantmutter, madala profiiliga, lukustusrõngaga (mittemetallist lukustusrõngas)
DIN 985 roostevaba teras A4 80 Gleitmo 615
DIN985 A4-80 M14 NYLOCK MUTTER C4
Toote nr
4948414
EAN 4066443123719
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 985, A4/80 roostevaba teras Gleitmo 615-ga
Märkus
DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Teatav piirat. sarnasus (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | Peenkeere eemaldatud | Mutri kõrgus muudetud | Võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | Tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).
Tooteteave
Andmelehed(X)