Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, madala profiiliga, lukustusrõngaga (mittemetallist lukustusrõngas) DIN 985, A4-80 roostevaba teras Gleitmo 615-ga

DIN 985 roostevaba teras A4 80 Gleitmo 615
DIN985 A4-80 M5 NYLOCK MUTTER C4

Toote nr 494845

EAN 4066443123733

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, madala profiiliga, lukustusrõngaga (mittemetallist lukustusrõngas) DIN 985, A4-80 roostevaba teras Gleitmo 615-ga

Toote nr 494845

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Teatav piirat. sarnasus (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | Peenkeere eemaldatud | Mutri kõrgus muudetud | Võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | Tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Kõrgus (m1)

5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Standardid

DIN 985

Materjal

A4

Omadusklass

80

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave