Kuuskantmutter, madala profiili ja lukustusrõngaga DIN 985, A4 roostevaba teras
DIN985 A4 M12 NYLOCK MUTTER C4
Toote nr 039712
EAN 4011231354837
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
- Vähendatud kandevõimega mutrid
- Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasi võetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust vastavalt standardile DIN EN ISO 20898-2
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
- DIN 985 on asendatud standarditega ISO 10511, 10512 ja 7040
- Kui polt-mutter on ühendatud, fikseeritakse keere plastikrõngaga. Keermeprofiilide vaheliste kinnitusjõudude tekitatud kõrge hõõrdetase tekitab eelkoormusjõu säilitamiseks vajaliku lukustusmomendi.
- Keermepinnad ei kahjustu
- Töötemperatuuri vahemik: -70 °C kuni +120 °C
Märkus
DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Teatav piirat. sarnasus (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | peenkeere eemaldatud | mutri kõrgus muudetud | võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).
Tooteteave
Andmelehed(X)