Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, madala profiili ja lukustusrõngaga DIN 985, A4 roostevaba teras

DIN985 A4 M10 NYLOCK MUTTER C4

Toote nr 039710

EAN 4011231354813

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, madala profiili ja lukustusrõngaga DIN 985, A4 roostevaba teras

Toote nr 039710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vähendatud kandevõimega mutrid

  • Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasi võetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust vastavalt standardile DIN EN ISO 20898-2

  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.

  • DIN 985 on asendatud standarditega ISO 10511, 10512 ja 7040

  • Kui polt-mutter on ühendatud, fikseeritakse keere plastikrõngaga. Keermeprofiilide vaheliste kinnitusjõudude tekitatud kõrge hõõrdetase tekitab eelkoormusjõu säilitamiseks vajaliku lukustusmomendi.

  • Keermepinnad ei kahjustu

  • Töötemperatuuri vahemik: -70 °C kuni +120 °C
Märkus

DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Teatav piirat. sarnasus (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | peenkeere eemaldatud | mutri kõrgus muudetud | võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Kõrgus (m1)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 985

Materjal

A4

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

Madal

Lukustusseadme tööpõhimõte

Kinnitusosa polüamiidrõngas

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave