Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 936, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 936 teras, tsingitud, peenkeere
DIN936 MADAL MUTTER M52X3 ZN 17H AV80

Toote nr 031952 3

EAN 4060053934086

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 936, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 031952 3

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 936 võeti tagasi ilma seda asendamata. Teat. piir. sarnasus (võeti tagasi seda asendamata | soovitus: Kasut. ISO 4035 koh. mutreid, sest suuruse poolest on need identsed).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M52 x 3

Kõrgus (m1)

20 mm

Väline kinnitus (s1)

WS80

Standardid

DIN 936

Materjal

Teras

Kõvaduse kategooria

17H

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave