Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 936, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 936 teras, tsingitud, peenkeere
DIN936 MADAL MUTTER M42X3,0 ZN AV65 17H

Toote nr 031942 3
EAN 4045727507575

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 936, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 031942 3

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 936 võeti tagasi ilma seda asendamata. Teat. piir. sarnasus (võeti tagasi seda asendamata | soovitus: Kasut. ISO 4035 koh. mutreid, sest suuruse poolest on need identsed).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M42 x 3

Kõrgus (m1)

16 mm

Väline kinnitus (s1)

WS65

Standardid

DIN 936

Materjal

ST

Kõvaduse kategooria

17H

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave