Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 936, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 936 teras, tsingitud, peenkeere
DIN936 MADAL MUTTER M30X1.5 ZN
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
DIN 936 võeti tagasi ilma seda asendamata. Teat. piir. sarnasus (võeti tagasi seda asendamata | soovitus: Kasut. ISO 4035 koh. mutreid, sest suuruse poolest on need identsed).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M30 x 1,5 |
Kõrgus (m1) | 12 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS46 |
Standardid | DIN 936 |
Materjal | Teras |
Kõvaduse kategooria | 17H |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |