Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 936, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 936 teras, tsingitud, peenkeere
DIN936 MADAL MUTTER M12X1.25 ZN
Toote nr 031912 125
EAN 4053478263640
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
DIN 936 võeti tagasi ilma seda asendamata. Teat. piir. sarnasus (võeti tagasi seda asendamata | soovitus: Kasut. ISO 4035 koh. mutreid, sest suuruse poolest on need identsed).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M12 x 1,25 |
Kõrgus (m1) | 7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Standardid | DIN 936 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 4 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |