Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 439, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 439 teras, tsingitud, peenkeere
DIN439 B MADAL MUTTER M10X1.0 ZN

Toote nr 031810 10

EAN 4038898497035

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 439, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 031810 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 439 peenkeerm. vorm B on tagasi võet. ja asen. ISO 8675-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nom. läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 8675 sis. vaid peenkeeret. | Standardkeere teisaldati ISO 4035-sse.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M10 x 1

Kõrgus (m1)

4,7 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 439

Materjal

Teras

Omadusklass

4

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave