Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 439, teras 4, pinnakatteta
DIN 439, teras, peenkeere
DIN439 MADAL MUTTER M16X1.5 MUST
Toote nr 0311163
EAN 4024835529662
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
DIN 439 peenkeerm. vorm B on tagasi võet. ja asen. ISO 8675-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nom. läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 8675 sis. vaid peenkeeret. | Standardkeere teisaldati ISO 4035-sse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M16 x 1,5 |
Kõrgus (m1) | 7,42 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | DIN 439 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |