Kuuskantmutter, madal profiil ISO 4035 teras FK05 tsinkhelves, hõbedane (ZFSHL)
ISO 4035 teras 05 tsinkhelves
MADAL MUTTER-ISO4035-05-WS24-(ZFSHL)-M16
Toote nr 453560916
EAN 4056808763179
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.
ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09μ – 0,14μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 4035 asendab DIN 439-2 (faasiga) | Mõningane sarnasus | Roostevabast terasest tugevusklass muudeti 50-lt 025-le ja 70-lt 035-le | M10, M12, M14, M22 puhul muudeti võtmete suurust | M1.8 nimiläbimõõt eemaldati | ISO 4035 reguleerib ainult standardkeerme | Peenkeere viidi üle standarile ISO 8675.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M16 |
Kõrgus (m1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | ISO 4035 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 5 |
Pind | ZFSHL |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Tooteklass | A |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
RoHS nõuetele vastav | Jah |