Kuuskantmutter, madal profiil ISO 4035, teras 05, tsingitud, passiveeritud, sinine (A2K)
ISO 4035 teras 05 tsingitud
ISO4035 MADAL MUTTER M6 ZN C1
Toote nr 0318706
EAN 4045727816578
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
ISO 4035 asendab DIN 439-2 (faasimisega) | Teatav sarnasus | roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nominaalne läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 4035 sis. vaid stand. keeret | peenkeere teisal. ISO 8675.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Kõrgus (m1) | 3,2 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Standardid | ISO 4035 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 5 |
Pind | A2K |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Tooteklass | A |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
RoHS nõuetele vastav | Jah |