Kuuskantmutter, madal profiil DIN 985, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)
DIN 985 teras I6I / I8I tsingitud, peenkeere
DIN985 M18X1.5 NYLOCK MUTTER
Toote nr 036818 15
EAN 4045989588923
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
Fiksaatoriga (mittemetallist vahetükk), peenkeere
- Vähendatud kandevõimega mutrid
- Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasi võetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust vastavalt standardile DIN EN ISO 20898-2
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
- DIN 985 on asendatud standarditega ISO 10511, 10512 ja 7040
- Kui polt-mutter on ühendatud, fikseeritakse keere plastikrõngaga. Keermeprofiilide vaheliste kinnitusjõudude tekitatud kõrge hõõrdetase tekitab eelkoormusjõu säilitamiseks vajaliku lukustusmomendi.
- Keermepinnad ei kahjustu
- Töötemperatuuri vahemik: -70 °C kuni +120 °C
- Sama suurusega mutri ja poldi kasutamisel on tugevusklasside I8I ja I10I vaheline erinevus suurem kandevõime, ligikaudu 40 %
Märkus
- Väiksema nimikõrgusega kuuskantmutrid, mis vastavad tagasi võetud standardile DIN 985, ei kannata katsekoormust vastavalt standardile ISO 898-2
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
DIN 985 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 10511. Teatav piirat. sarnasus (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja keermed, mille nominaalne läbimõõt > M36 on eemaldatud | peenkeere eemaldatud | mutri kõrgus muudetud | võtme mõõt muudetud M10, M12 ja M14 kuni 16, 18 ja 21 mm | tugevusklassid on muudetud klassideks 04 ja 05).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M18 x 1,5 |
Kõrgus (m1) | 18,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS27 |
Standardid | DIN 985 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | I8I |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M18 |