Kuuskantmutter, madal profiil DIN 936, teras, tsingitud (A2K)
DIN936 MADAL MUTTER M12 ZN
Toote nr 031912
EAN 4011231336680
DIN 936 võeti tagasi ja seda ei asendatud. Teat. piir. sarnasus (võeti tagasi seda asendamata | soovitus: Kasut. ISO 4035 koh. mutreid, sest suuruse poolest on need identsed).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Kõrgus (m1) | 7 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Standardid | DIN 936 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4 |
Pind | A2K |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Tooteklass | A |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
RoHS nõuetele vastav | Jah |