Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, teras 04/05, tsingitud (A2K)
DIN439 MADAL MUTTER M24 A2K VM36
Toote nr 031824
EAN 4038898731627
DIN 439 vorm B on tagasi võetud ja asendatud ISO 4035-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nominaalne läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 4035 sis. vaid stand. keeret | peenkeere teisal. ISO 8675.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M24 |
Kõrgus (m1) | 12 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS36 |
Standardid | DIN 439 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 4 |
Pind | A2K |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
RoHS nõuetele vastav | Jah |