Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, vorm B

DIN 439 A2 roostevaba teras
DIN439-B-MADAL-MUTTER-M20-A2-AV30

Toote nr 032820

EAN 4038898580027

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, vorm B

Toote nr 032820

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 439 vorm B on tagasi võetud ja asendatud ISO 4035-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nominaalne läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 4035 sis. vaid stand. keeret | peenkeere teisal. ISO 8675.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M20

Kõrgus (m1)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS30

Standardid

DIN 439

Materjal

A2

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave