Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, vorm B
DIN 439 A2 roostevaba teras
DIN439-B-MADAL-MUTTER-M16-A2-AV24
Toote nr
032816
EAN 4048539230716
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
DIN 439 vorm B on tagasi võetud ja asendatud ISO 4035-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nominaalne läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 4035 sis. vaid stand. keeret | peenkeere teisal. ISO 8675.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M16 |
Kõrgus (m1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | DIN 439 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
RoHS nõuetele vastav | Jah |