Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, vorm B
DIN 439 A2 roostevaba teras
DIN439-B-MADAL-MUTTER-M10-A2-AV17
Toote nr 032810
EAN 4045727210987
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Märkus
DIN 439 vorm B on tagasi võetud ja asendatud ISO 4035-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nominaalne läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 4035 sis. vaid stand. keeret | peenkeere teisal. ISO 8675.
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)  | M10  | 
Kõrgus (m1)  | 5 mm  | 
Väline kinnitus (s1)  | WS17  | 
Standardid  | DIN 439  | 
Materjal  | A2  | 
Omadusklass  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Pind  | PL  | 
Kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Välimine kuusnurk  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  |