Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter, kõrge profiiliga, lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 982, teras 8, tsingitud, (A2K)

DIN 982 teras 8 tsingitud
DIN982 NYLOCK MUTTER M8 8

Toote nr 03718
EAN 4011231350815

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter, kõrge profiiliga, lukustusrõngaga (mittemetallist) DIN 982, teras 8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 03718

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 982 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7040. Mõningane piiratud sarnasus (keermed M7, M18, M22 eemaldatud | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisaks lisatud | mutrikõrgust muudetud | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muutus 16 mm-ks, 18 mm ja 21 mm | peenkeerme standardis ISO 10512 kaasatud | tugevusklass 12 eemaldatud | ISO 7040 kehtib tugevusklasside 5, 8, 10 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Kõrgus (h1)

9.5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Standardid

DIN 982

Materjal

ST

Omadusklass

8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

Kinnitusosa polüamiidrõngas

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave