Kuuskantmutter, kõrge profiiliga klambriga (mittemetallist vahetükk) DIN 982, teras 10, tsingitud, (A2K)
DIN 982 teras 10 tsingitud
DIN982 NYLOCK MUTTER M12 10
Toote nr
037178112
EAN 4038898592334
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
DIN 982 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7040. Teatav piiratud sarnasus (keermed M7, M18, M22 eemaldatud | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisaks lisatud | mutrikõrgust muudetud | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muutus 16 mm-ks, 18 mm ja 21 mm | peenkeerme standardis ISO 10512 kaasatud | tugevusklass 12 eemaldatud | ISO 7040 kehtib tugevusklasside 5, 8, 10 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Kõrgus (h1) | 14 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Standardid | DIN 982 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |