Kuuskantmutter, kõrge profiiliga ja lukustusrõngaga DIN 982, teras 8, tsingitud (A2K)
DIN982 NYLOCK MUTTER M10 8
Toote nr 037110
EAN 4011231350655
DIN 982 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7040. Mõningane piiratud sarnasus (keermed M7, M18, M22 eemaldatud | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisaks lisatud | mutrikõrgust muudetud | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muutus 16 mm-ks, 18 mm ja 21 mm | peenkeerme standardis ISO 10512 kaasatud | tugevusklass 12 eemaldatud | ISO 7040 kehtib tugevusklasside 5, 8, 10 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Kõrgus (h1) | 11,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Standardid | DIN 982 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |