Kuuskantmutter, inglise mõõdusüsteem
W-0331 GR5 teras, tsingitud, peenkeere UNF
UNF MUTTER 1 ZN 8
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
W-0331 galvaniseeritud teras GR5, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nimiläbimõõt tollides (D) | 1 in |
Kõrgus (m1) | 22 mm |
Võtme mõõt (s1) | 37,3 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | GR5 |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | UNF |
Keermete alguste arv tolli kohta | 12 |
Muu standard | WN 331 |