Kuuskantmutter, inglise mõõdusüsteem
W-0330 GR5 teras, tsingitud UNC
UNC MUTTER 1 ZN 8
Toote nr 03301
EAN 4011231341745
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
W-0330 galv. teras GR5
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nimiläbimõõt tollides (D) | 1 in |
Kõrgus (m1) | 22 mm |
Võtme mõõt (s1) | 37,3 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | GR5 |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | UNC |
Keermete alguste arv tolli kohta | 8 |
Muu standard | WN 330 |