Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter

ISO 4032 teras 6/8 tsinkhelves, hõbedane
ISO4032 MUTTER M8 (ZFSHL) 8

Toote nr 45284028

EAN 4054458087508

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter

Toote nr 45284028

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4032, teras, tugevusklass 8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)

Tsinkhelbekatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite kokkupaneku, ehitusmasinate, põllumajandusmasinate ja -seadmete ning kõigi teiste valdkondade jaoks, kus on korrosioonikaitse nõuded sõiduki konstruktsiooni tasandil.



ZFSHL korrosioonikindlus on:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Mitteväärismetallide korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Tsinkhelvestega pinnakate, ülemine kiht, hõbedane värvus, hõõrdeväärtusega reguleeritud määrimine.

    • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

    Märkus

    ISO 4032 asendab DIN 934 | Sarnasus puudub | Nominaalne Ø muutus | Mõned mutrite kõrgused muutusid | M10, M12, M14, M22 mutrite laius muutus | Ainult standardkeerme puhul | Peenkeere viidi üle standardile ISO 8673.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

    M8

    Kõrgus (m1)

    6,8 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS13

    Standardid

    ISO 4032

    Materjal

    Teras

    Omadusklass

    8

    Kõvaduse kategooria

    0 - ei ole kohaldatav

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood

    480 h

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave