Kuuskantmutter
ISO 4032 teras 6/8 tsinkhelves, hõbedane
ISO4032 MUTTER M6 (ZFSHL) 8 AV10
Toote nr 45284026
EAN 4056807618449
Tsinkhelbekatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite kokkupaneku, ehitusmasinate, põllumajandusmasinate ja -seadmete ning kõigi teiste valdkondade jaoks, kus on korrosioonikaitse nõuded sõiduki konstruktsiooni tasandil.
ZFSHL korrosioonikindlus on:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelvestega pinnakate, ülemine kiht, hõbedane värvus, hõõrdeväärtusega reguleeritud määrimine.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 4032 asendab DIN 934 | Sarnasus puudub | Nominaalne Ø muutus | Mõned mutrite kõrgused muutusid | M10, M12, M14, M22 mutrite laius muutus | Ainult standardkeerme puhul | Peenkeere viidi üle standardile ISO 8673.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Kõrgus (m1) | 5,2 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8 |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | ZFSHL |
Korrosioonikaitse periood | 480 h |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |