Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter

ISO 4032 teras 10 tsinkhelves, hõbe
ISO4032 MUTTER M6 (ZFSHL) 10

Toote nr 45284036
EAN 4060053340108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter

Toote nr 45284036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4032, teras, tugevusklass 10, tsinkhelveskate, hõbe (ZFSHL)

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.



ZFSHLi puhul on korrosioonikindlus:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Pealiskih. tsinkhelveskate, hõbe, hõõrdetegurile reg. määr.

    • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

    Märkus

    ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

    M6

    Kõrgus (m1)

    5.2 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS10

    Standardid

    ISO 4032

    Materjal

    ST

    Omadusklass

    10

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood

    480 h

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave