Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter

ISO 4032 teras 6/8 nikkel-tsinkkattega hõbedane ZNSHR
ISO4032 MUTTER M5 (ZNSHR) 8

Toote nr 4181000005
EAN 4059608503006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter

Toote nr 4181000005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4032 teras 6, tsink-nikkel hõbedane (ZNSHR)

Tsingitud kroom(VI)-vaba tsink-nikkelkattega kinnitusvahendid sobivad suure korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).



Eelised:



  • Alusmaterjali korrosioonikindlus kuni 720 tundi kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Reg. hõõrdeteg. vahem. 0,12-0,18 μ integ. määrdeos. pealisk. tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Märkus

ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. läbim. muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Kõrgus (m1)

4.40 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Standardid

ISO 4032

Materjal

ST

Omadusklass

8

Pind

ZNSHR

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave