Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter

ISO 4032 teras 10 tsinkhelves, hõbe
ISO4032 MUTTER M20 (ZFSHL) 10

Toote nr 452840320
EAN 4052712563225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter

Toote nr 452840320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4032, teras, tugevusklass 10, tsinkhelveskate, hõbe (ZFSHL)

Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.



ZFSHLi puhul on korrosioonikindlus:


  • Läbimõõt ≥ M6 – 480h*

  • Läbimõõt ≥ M10 – 720h*


  • * Soovituslikud väärtused: Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.


  • Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:


    • Pealiskih. tsinkhelveskate, hõbe, hõõrdetegurile reg. määr.

    • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

    Märkus

    ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.

    Tooteteave

    Andmelehed(X)

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

    M20

    Kõrgus (m1)

    18 mm

    Väline kinnitus (s1)

    WS30

    Standardid

    ISO 4032

    Materjal

    ST

    Omadusklass

    10

    Kõvaduse kategooria

    0 - ei ole kohaldatav

    Pind

    ZFSHL

    Korrosioonikaitse periood

    720 h

    Reguleeritud ala

    0 - ei ole kohaldatav

    RoHS nõuetele vastav

    Jah

    Toote nr
    Kliendi materjalinumber

    Ohtlik materjal

    Tooteteave

    Andmelehed()

    Andmelehed ()

    CAD andmed  | 

    Sertifikaadid/ Dokumendid

     | 

     | 

    Tehniline teave