Kuuskantmutter ISO 4032 teras, tugevusklass 8, tsink-nikkelkate, must (ZNBHL)
ISO 4032 teras 8, tsink-nikkel, must
ISO4032-MUTTER-M4-(ZNBHL)-6
Toote nr 45286024
EAN 4053479682747
Tsingitud kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBHL) kinnitusvahendid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse. Kattekiht koosneb tsingi-nikli sulami kihist ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeaineosakestega).
Korrosioonikindlus:
- Läbimõõt ≥ M2 – 360h*
- Läbimõõt ≥ M4 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
- * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt
Ülevaade eelistest:
- Korrosioonikindlus kuni 720 h põhimetalli korrosiooni vastu DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt
- Kroom(VI)vaba
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
- Soojusmahtuvus kuni 120°C
- Ühtlane katte jaotus
- Funktsionaalne ja dekoratiivne
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. läbim. muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Kõrgus (m1) | 3,2 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS7 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 6 |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | ZNBHL |
Korrosioonikaitse periood | 480 h |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |