Kuuskantmutter ISO 4032, teras 10, tsingitud, (A2K)
ISO 4032 teras 10 tsingitud
ISO4032 MUTTER M24 10 ZN AV36
Toote nr
03249024
EAN 4057709882280
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
ISO 4032 asendab DIN 934 | Sarnasus puudub | Nimiläbimõõt on muutunud | Mõned mutrite kõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 mutrite laius on muutunud | Ainult standardkeerme puhul | Peenkeere viidi üle standarile ISO 8673.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M24 |
Kõrgus (m1) | 21,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS36 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |