Kuuskantmutter ISO 4032, teras 10, kuumtsingitud (HDG)
ISO 4032 teras 10 kuumtsingitud
ISO4032 KZN MUTTER M30 10
Toote nr 452860630
EAN 4052713676917
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
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. läbim. muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M30 |
Kõrgus (m1) | 25,6 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS46 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10 |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | HDG |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |