Kuuskantmutter ISO 4032 polüamiid 6.6 naturaalne valge
ISO 4032 polüamiid 6.6 naturaalne valge
DIN934 M6 POLÜAMIID MUTTER PA6.6
Toote nr 03236
EAN 4011231340007
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
- Meetermõõdustikus keere
- Tõmbetugevus 60-80 N/mm²
- Vastupidav mineraalõlidele, bensiinile ja nõrk. lahustitele.
- Temperatuurikindlus -40°C kuni +150°C
- Veeimavus 8-10%
Märkus
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Kõrgus (m1) | 5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |