Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter ISO 4032 polüamiid 6.6 naturaalne valge

ISO 4032 polüamiid 6.6 naturaalne valge
DIN934 M4 POLÜAMIID MUTTER PA6.6

Toote nr 03234

EAN 4011231339940

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter ISO 4032 polüamiid 6.6 naturaalne valge

Toote nr 03234

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Meetermõõdustikus keere

  • Tõmbetugevus 60-80 N/mm²

  • Vastupidav mineraalõlidele, bensiinile ja nõrk. lahustitele.

  • Temperatuurikindlus -40°C kuni +150°C

  • Veeimavus 8-10%
Märkus

ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Kõrgus (m1)

3,2 mm

Väline kinnitus (s1)

WS7

Standardid

ISO 4032

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Kõvaduse kategooria

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave