Kuuskantmutter ISO 4032, pinnakatteta A4-80 happekindel teras
ISO 4032 happekindel teras A4 80, pinnakatteta
DIN934 A4 MUTTER M16 A4-80 C4
Toote nr
032699916
EAN 7319005938489
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
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M16 |
Kõrgus (m1) | 14,8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 80 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |