Kuuskantmutter ISO 4032, 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (ZFSHL)
ISO 4032 teras 10 tsinkhelves, hõbe
ISO4032 MUTTER M8 (ZFSHL) 10
Toote nr 45284038
EAN 4054458768971
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korr. kaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmas., põllumaj. sõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele aladele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse korr. kaitsenõuded.
ZFSHLi puhul on korrosioonikindlus:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Pealiskih. tsinkhelveskate, hõbe, hõõrdetegurile reg. määr.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (m1) | 6,8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10 |
Kõvaduse kategooria | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | ZFSHL |
Korrosioonikaitse periood | 480 h |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |