Kuuskantmutter
DIN 934 teras I10I tsinkhelves, hõbedane
DIN934 MUTTER M30 (ZFSHL) 10
Toote nr
01025 30
EAN 4061975195975
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 934 teras |10|, tsinkhelves, hõbedane (ZFSHL)
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mille kohta kehtivad sõidukiehituse standardsed korrosioonikaitsenõuded.
ZFSHL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
- * Soovituslikud väärtused: Alusmaterjali korr. puudumine keermeta kohtades soolaudutest. DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt.
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskih., hõbedane, hõõrdeteg. muutva määrdega.
- Reg. hõõrdeteg. vahem. 0,09-0,14 μ integ. määrdeos. pealisk. tõttu
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M30 |
Kõrgus (m1) | 24 cm |
Väline kinnitus (s1) | WS46 |
Standardid | DIN 934 |
Materjal | ST |
Omadusklass | I10I |
Pind | ZFSHL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |