Kuuskantmutter
ISO 4032 happekindel teras A4 80, pinnakatteta
DIN934 A4-MUTTER M8 A4-80 C4
Toote nr
03269998
EAN 4053479764078
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 4032, A4-80 happekindel teras, pinnakatteta
Märkus
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (m1) | 6.8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 80 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |