Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter

ISO 4032 happekindel teras A4 80, pinnakatteta
DIN934 A4-MUTTER M5 A4-80 C4

Toote nr 03269995
EAN 7319005938069

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter

Toote nr 03269995

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 4032, A4-80 happekindel teras, pinnakatteta
Märkus

ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Kõrgus (m1)

4.7 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Standardid

ISO 4032

Materjal

A4

Omadusklass

80

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave