Kuuskantmutter
ISO 4032 happekindel teras A4 80, pinnakatteta
DIN934 A4 MUTTER M24 A4-80 C4
Toote nr
032699924
EAN 4053479763965
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 4032, A4-80 happekindel teras, pinnakatteta
Märkus
ISO 4032 asendab DIN 934 | Pole sarnane | nom. Ø muudet. | mõned mutrikõr. muudet. | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | ainult stan. keere | peenkeere viidi üle stand. ISO 8673.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M24 |
Kõrgus (m1) | 21.5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS36 |
Standardid | ISO 4032 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 80 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |