Kuuskantmutter DIN EN 14399-4, teras 10Z, kuumtsin., kõrgtug. ehituslikud kinnitusmehanism
EN 14399-4, kuumtsingitud teras 10
EN14399-4 HV MUTTER M24 50TK=1 PAKK
- DIN EN 14399-4 kohased kõrgtugevad liited. Metallitööde kõrgtugevateks eelkoormatud ehituslikeks poltühendusteks
- HV-süsteem
- Klass K1
- Tugevusklass 10Z
- Kuumtsingitud teras
- Määr. MoS2-ga
„Kasut. vaid ühe tootja täiel. komplekte (poldid, mutrid, seibid).“ (DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 väljavõte).
Kõrgtugevate liitmikega teraskonstruktsioonide disain on reguleeritud DIN EN 1090-2 ja DASt direktiiviga 024.
Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!
Hoidmine ja transportimine:
Poldid, mutrid ja seibid tarnitakse kuumtsingitud versioonina, kusjuures mutrid on protsessitingimustes määritud. Mutri sisekeere ei ole kuumtsingitud ja on korrosiooni eest kaitstud ainult pealekantud määrdega. Valed transportimis- ja hoidmistingimused võivad põhjustada sisekeerme korrosiooni või tarneaegsete määrimistingimuste muutumist ning sellega seotud pingutusmomendi ja eelpingestusjõu vahelise seose muutumist.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M24 |
Kõrgus (m1) | 20 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS41 |
Standardid | EN 14399 - 4 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10Z |
Pind | HDG |
k-klass | K1 |
Kinnitus | Suure võtmega |
Reguleeritud ala | hEN 14399-1 |
Pealekandmise ala | Teraskonstruktsioon |
Sobiv | Teraskonstruktsioonide ühendused ülitugevate poltidega |
Ehitustoode | Jah |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |