Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter DIN EN 14399-4, teras 10Z, kuumtsin., kõrgtug. ehituslikud kinnitusmehanism

EN 14399-4, kuumtsingitud teras 10
EN14399-4 HV MUTTER M16 200TK

Toote nr 007905 16

EAN 4047376326927

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter DIN EN 14399-4, teras 10Z, kuumtsin., kõrgtug. ehituslikud kinnitusmehanism

Toote nr 007905 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • DIN EN 14399-4 kohased kõrgtugevad liited. Metallitööde kõrgtugevateks eelkoormatud ehituslikeks poltühendusteks

  • HV-süsteem

  • Klass K1

  • Tugevusklass 10Z

  • Kuumtsingitud teras

  • Määr. MoS2-ga
Märkus

„Kasut. vaid ühe tootja täiel. komplekte (poldid, mutrid, seibid).“ (DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 väljavõte).



Kõrgtugevate liitmikega teraskonstruktsioonide disain on reguleeritud DIN EN 1090-2 ja DASt direktiiviga 024.



Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!



Hoidmine ja transportimine:


Poldid, mutrid ja seibid tarnitakse kuumtsingitud versioonina, kusjuures mutrid on protsessitingimustes määritud. Mutri sisekeere ei ole kuumtsingitud ja on korrosiooni eest kaitstud ainult pealekantud määrdega. Valed transportimis- ja hoidmistingimused võivad põhjustada sisekeerme korrosiooni või tarneaegsete määrimistingimuste muutumist ning sellega seotud pingutusmomendi ja eelpingestusjõu vahelise seose muutumist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M16

Kõrgus (m1)

13 mm

Väline kinnitus (s1)

WS27

Standardid

EN 14399 - 4

Materjal

Teras

Omadusklass

10Z

Pind

HDG

k-klass

K1

Kinnitus

Suure võtmega

Reguleeritud ala

hEN 14399-1

Pealekandmise ala

Teraskonstruktsioon

Sobiv

Teraskonstruktsioonide ühendused ülitugevate poltidega

Ehitustoode

Jah

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)