Kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, kuumtsingitud (hdg)
DIN 934 teras I6I/ I8I kuumtsingitud
DIN934 KZN I8I MUTTER M42 AV65
Toote nr 031700042
EAN 4066443090516
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
DIN 934 standardile vastavad kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 vastavaid katsekoormusi.
- Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud | ISO 4032 standardkeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M42 |
Kõrgus (m1) | 32,4 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS65 |
Standardid | DIN 934 |
Materjal | ST |
Omadusklass | I8I |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |