Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, kuumtsingitud (hdg)

DIN 934 teras I6I/ I8I kuumtsingitud
DIN934 KZN I8I MUTTER M30 AV46

Toote nr 031700030

EAN 4053479772967

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter DIN 934, teras I8I, kuumtsingitud (hdg)

Toote nr 031700030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 934 standardile vastavad kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 vastavaid katsekoormusi.


  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.


DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud | ISO 4032 standardkeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M30

Kõrgus (m1)

24,3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS46

Standardid

DIN 934

Materjal

ST

Omadusklass

I8I

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave