Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantmutter DIN 934, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)

DIN 934 teras I6I/ I8I tsingitud
DIN934 MUTTER M10 I8I A2K VM17

Toote nr 031710

EAN 4011231333337

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantmutter DIN 934, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)

Toote nr 031710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 934 standardile vastavad kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 vastavaid katsekoormusi.


  • Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.


DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud | ISO 4032 standardkeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Kõrgus (m1)

8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 934

Materjal

Teras

Omadusklass

I8I

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave