Kuuskantmutter DIN 934 teras I6I/I8I pinnakatteta
DIN 934 teras I6I/I8I pinnakatteta
DIN934 MUTTER M10 MUST 8
Toote nr 031010
EAN 4011231329385
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
DIN 934 standardile vastavad kuuskantmutrid ei toeta DIN EN ISO 898-2 vastavaid katsekoormusi.
Tugevusklassi tähistuse eristamiseks lisatakse enne ja pärast tugevuskoodi kaks vertikaalset tulpa.
DIN 934 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4032/8673. Sarnasust ei ole (nominaalne läbimõõt on muudetud | mõned mutrikõrgused on muutunud | M10, M12, M14, M22 puhul võtmemõõdud | ISO 4032 standardkeerme puhul | ISO 8673 peenkeerme puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Kõrgus (m1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Standardid | DIN 934 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | I8I |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |